消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん

消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]

プラスチック消しゴム エアイン (AIR-IN) もっとあんしんシリーズ「 Wエアイン 」
1. 非フタル酸系可塑剤使用の安心仕様
子ども向けおもちゃの安全規格(※)にも適合した非フタル酸系可塑剤を使用
フタル酸エステル不使用で、より安心してお使いいただけるエアインシリーズ
2. 2種類のエアカプセルを配合
多孔質セラミックスパウダーとエアー入りカプセルパウダーを合わせ、より軽い力で消せる
消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消せる
3. 本体が折れにくい新形状ケース
ケース上部をカーブさせることにより、消しゴム本体が折れにくい
4. コンパクトでスリムな形状
スリムなスティックタイプで持ちやすく、ペンケースにもスッキリ納まるので携帯にも便利
※EN 71-3,5,9

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×65×14材質本体:PVC(フタル酸エステル不使用)、ケース:紙シリーズAIR-IN(エアイン)
注意
※EN 71-3,5,9
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673537ER-060WN(36-938)1個ホワイト1個
70
56
62(税込)
当日出荷
05673546ER-060WN(36-939)1個ブラック1個
70
56
62(税込)
当日出荷
05673555ER-060WN(36-940)1個ピンク1個
70
56
62(税込)
5日以内出荷
05673564ER-060WN(36-941)1個グリーン1個
70
56
62(税込)
当日出荷
05673580ER-060WN-1P(36-942)1個ホワイト1個
70
56
62(税込)
5日以内出荷
05673589ER-060WN-1P(36-943)1個ブラック1個
70
56
62(税込)
5日以内出荷
05673598ER-060WN-1P(36-944)1個ピンク1個
70
56
62(税込)
5日以内出荷
05673616ER-060WN-4P(36-946)1パック(4個)4色アソート4個
280
279
307(税込)
当日出荷
05673625ER-060WN-4P(36-947)1パック(4個)ブラック4個
280
279
307(税込)
5日以内出荷
05673607ER-060WN-1P(36-945)1個グリーン1個
70
取扱い終了
代替品有
72784725ER-060WN-2P(36906)1パック(2個)ピンク/グリーン2個
140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05673607ER-060WN-1P(36-945)05673564ER-060WN(36-941)ER-060WN-1P(36-945) 消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 05673564消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしんPLUS(プラス)[文具]1個
56
税込62
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする