曜日別特売

JB 充電用片草チップソー

JB 充電用片草チップソー - EARTH MANJB 充電用片草チップソー - EARTH MAN

台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約370g
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応
エンジン刈払機でも使用可能(23cc~32cc推奨)

用途36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用刃数(p)60材質台金:65Mn、チップ:YG8相当寸法(mm)255穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.7内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
寸法(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673774-6025525.4
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする