斬丸 刈払機用飛散防止カバー

斬丸 刈払機用飛散防止カバー - EARTH MAN斬丸 刈払機用飛散防止カバー - EARTH MAN斬丸 刈払機用飛散防止カバー - EARTH MAN斬丸 刈払機用飛散防止カバー - EARTH MAN
(8件のレビュー)

ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能!
ナイロンコード・チップソー作業に効果的!

用途草刈作業中の飛散物からの防護に材質ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×55×235質量(g)247内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673790-
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: ナイロンコード刈払
製造業

ナイロン刈払機に利用し飛散防止効果大です。 ゴーグルやフェースガードは必要ですがエプロンをしなくても衣服が汚れない程飛散が少なく防止効果があります。

対象商品 : 05673790
2025-06-06
用途: 草刈り
ミチクサ農園農・林・水産業

かなり飛散がおさえられます。品物もすぐ届きました。

対象商品 : 05673790
2024-07-13
用途: 草刈り
その他業種

刈り取った草の飛び散りがかからないので大変いいと思います。耐久性はまだ分かりません。

2024-09-18
用途: 草刈り機の石はね防止

どのメーカーにも合うので便利です。値段も手ごろで、安心して使用できます。
また購入したいです。

対象商品 : 05673790
2024-03-06
用途: ナイロンの刈払機に利用
生長の家

ナイロン刈払機に利用しています。飛散防止に効果的です。

2023-10-14
用途: 除草
カワナ自動車・二輪車・自転車関連業

純正品が半分程度欠けてしまったので購入しました。取付はドライバーで簡単に取付可能、純正品より大きいので、飛び散りが半減します。パイプが余程太くない限り、大抵の草刈機に取り付け可能だと思います。

対象商品 : 05673790
2023-07-24
用途: 畑の管理作業(草刈り)
株式会社サンライズ屋久島農・林・水産業

これまでのより飛散が少なく安全に作業が出来た。耐久性もありそうで満足しています。

対象商品 : 05673790
2023-08-09
用途: 草刈り作業
滝下林産農・林・水産業

フッツクの金具部分が回転しないので回転するようにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする