TAKAGI(高儀)
剪定鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)
スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途
庭木・果樹の剪定に
切断対象
庭木・果樹の剪定に
使用目的
剪定
切断能力(Φmm)
13
刃長(mm)
約55
材質(刃)
SK-85
全長(mm)
200
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05673808
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください