曜日別特売

芽切・植木鋏

芽切・植木鋏 - TAKAGI(高儀)

切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃

用途草木類の剪定に切断対象草木類の剪定に使用目的剪定刃長(mm)約60切断能力(Φmm)5材質(刃)SK-85全長(mm)200内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673817-
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする