TAKAGI(高儀)
葉刈鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)
スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途
庭木の手入れ・葉刈に
切断対象
庭木の手入れ・葉刈に
使用目的
剪定
切断能力(Φmm)
3※生木の場合
材質(刃)
SK-85
全長(mm)
225
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05673826
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください