ジョー・プリンス竹下
ディンプルシリンダープッシュ錠 同一
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。
操作性の良いリバーシブルキーです。
ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途
鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ
付属品
鍵2本
取付板厚(mm)
~9
施錠方法
シリンダーを押し込むだけで施錠できます。
タイプ
同一
仕様
【同一鍵番号】No.3001、【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05674298
L-247-KA
¥
4,170
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
42日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください