曜日別特売

オフィスチェア MA-1500シリーズ ローバック 可動肘タイプ

オフィスチェア MA-1500シリーズ ローバック 可動肘タイプ - アイコオフィスチェア MA-1500シリーズ ローバック 可動肘タイプ - アイコオフィスチェア MA-1500シリーズ ローバック 可動肘タイプ - アイコオフィスチェア MA-1500シリーズ ローバック 可動肘タイプ - アイコオフィスチェア MA-1500シリーズ ローバック 可動肘タイプ - アイコオフィスチェア MA-1500シリーズ ローバック 可動肘タイプ - アイコオフィスチェア MA-1500シリーズ ローバック 可動肘タイプ - アイコオフィスチェア MA-1500シリーズ ローバック 可動肘タイプ - アイコ

大きく身体を預けた瞬間に知る技術者達が求めた極上の掛け心地。自然なしなりが特徴の軟性樹脂バックと、リクライニングメカの相性を見事に調整。自由な発想が生み出すやさしい座り心地。

用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、シンクロロッキング機構、背ベンディング機構、背ロック機構、肘上下可動材質背/ナイロンコンポジットエラストマー樹脂・メッシュ、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/強化ナイロン樹脂成形品 ポリウレタンスキンモールド、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター張地布地(防汚性布張り)肘掛可動肘タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×555×890~970・SH430~510材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプローバック内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12015598MA-1515AJ(FG3)DBU-WHTDBUWHT890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015607MA-1515AJ(FG3)BU-WHTBUWHT890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015616MA-1515AJ(FG3)GN-WHTGNWHT890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015625MA-1515AJ(FG3)WIN-WHTWINWHT890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015634MA-1515AJ(FG3)GR-WHTGRWHT890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015650MA-1515AJ(FG3)BK-WHTBKWHT890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015659MA-1515AJ(FG3)DBU-BUDBUBU890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015668MA-1515AJ(FG3)BU-BUBUBU890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015677MA-1515AJ(FG3)GN-BUGNBU890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015686MA-1515AJ(FG3)WIN-BUWINBU890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015695MA-1515AJ(FG3)GR-BUGRBU890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015704MA-1515AJ(FG3)BK-BUBKBU890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015720MA-1515AJ(FG3)DBU-GNDBUGN890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015729MA-1515AJ(FG3)BU-GNBUGN890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015738MA-1515AJ(FG3)GN-GNGNGN890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015747MA-1515AJ(FG3)WIN-GNWINGN890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015756MA-1515AJ(FG3)GR-GNGRGN890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015765MA-1515AJ(FG3)BK-GNBKGN890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015774MA-1515AJ(FG3)DBU-REDBURE890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015790MA-1515AJ(FG3)BU-REBURE890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015799MA-1515AJ(FG3)GN-REGNRE890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015808MA-1515AJ(FG3)WIN-REWINRE890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015817MA-1515AJ(FG3)GR-REGRRE890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015826MA-1515AJ(FG3)BK-REBKRE890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015835MA-1515AJ(FG3)DBU-GRDBUGR890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015844MA-1515AJ(FG3)BU-GRBUGR890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015860MA-1515AJ(FG3)GN-GRGNGR890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015869MA-1515AJ(FG3)WIN-GRWINGR890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015878MA-1515AJ(FG3)GR-GRGRGR890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015887MA-1515AJ(FG3)BK-GRBKGR890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015896MA-1515AJ(FG3)DBU-BKDBUBK890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015905MA-1515AJ(FG3)BU-BKBUBK890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015914MA-1515AJ(FG3)GN-BKGNBK890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015930MA-1515AJ(FG3)WIN-BKWINBK890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015939MA-1515AJ(FG3)GR-BKGRBK890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12015948MA-1515AJ(FG3)BK-BKBKBK890~970430~510
83,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする