曜日別特売

オフィスチェア MS-1600シリーズ 座クッション アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き

オフィスチェア MS-1600シリーズ 座クッション アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き - アイコオフィスチェア MS-1600シリーズ 座クッション アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き - アイコオフィスチェア MS-1600シリーズ 座クッション アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き - アイコオフィスチェア MS-1600シリーズ 座クッション アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き - アイコオフィスチェア MS-1600シリーズ 座クッション アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き - アイコオフィスチェア MS-1600シリーズ 座クッション アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き - アイコオフィスチェア MS-1600シリーズ 座クッション アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き - アイコオフィスチェア MS-1600シリーズ 座クッション アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き - アイコ

緩やかな曲線で構成されるフレームパーツと身体をやさしく受け止めるメッシュ素材の調和。
自分の体重に合わせロッキングのテンションを自動調整するフロートシンクロロッキング機構を採用。煩わしい調整の要らないストレスフリーのチェアです。

用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、フロートシンクロロッキング機構、背ロック機構材質背/強化ナイロン樹脂成型品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、ヘッドレスト/再生P.P.樹脂成形品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、座/強化ナイロン樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ60mmナイロン双輪キャスター張地布地肘掛肘なしタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×590×1060~1150・SH415~505材質(脚)アルミグリーン購入法適合ヘッドレストヘッドレスト付き内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
色(背面)
色(シェル)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
座面高さ(mm)
色(シェル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12017375MS-1685HGR(F12)BUBUBU1060~1150415~505グレー
84,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12017384MS-1685HGR(F12)GNGNGN1060~1150415~505グレー
84,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12017400MS-1685HGR(F12)WINWINWIN1060~1150415~505グレー
84,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12017409MS-1685HGR(F12)GRGRGR1060~1150415~505グレー
84,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12017418MS-1685HGR(F12)BKBKBK1060~1150415~505グレー
84,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12017427MS-1685HBK(F12)BUBUBU1060~1150415~505ブラック
84,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12017436MS-1685HBK(F12)GNGNGN1060~1150415~505ブラック
84,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12017445MS-1685HBK(F12)WINWINWIN1060~1150415~505ブラック
84,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12017454MS-1685HBK(F12)GRGRGR1060~1150415~505ブラック
84,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12017470MS-1685HBK(F12)BKBKBK1060~1150415~505ブラック
84,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする