オフィスチェア M-1000シリーズ ハイバックタイプ
開放的な空間コーデにもふさわしいスタイリッシュなフルメッシュ&心地良いビニールレザー仕様。
シンプルなデザインを実現した目立たないワイヤー式の調整機構を採用。デザイン性にこだわったメッシュ&ビニールレザーの新しいタイプのエグゼクティブ兼ミーティングチェア。
用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして
仕様ガス上下機構、上部全体ロッキング
材質背・座/強化ナイロン樹脂成型品 ビニールレザー、肘/強化ナイロン樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmウレタン巻双輪キャスター
張地ビニールレザー(耐次亜塩素酸)
肘掛固定肘タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×600×1040~1100・SH400~460
材質(脚)樹脂
グリーン購入法適合
背タイプハイバックタイプ(アールデザイン)
色(座面)BK
色(背面)BK
内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |