曜日別特売

オフィスチェア M-1000シリーズ ローバックタイプ

オフィスチェア M-1000シリーズ ローバックタイプ - アイコオフィスチェア M-1000シリーズ ローバックタイプ - アイコオフィスチェア M-1000シリーズ ローバックタイプ - アイコオフィスチェア M-1000シリーズ ローバックタイプ - アイコオフィスチェア M-1000シリーズ ローバックタイプ - アイコオフィスチェア M-1000シリーズ ローバックタイプ - アイコオフィスチェア M-1000シリーズ ローバックタイプ - アイコ

開放的な空間コーデにもふさわしいスタイリッシュなフルメッシュ&心地良いビニールレザー仕様。
シンプルなデザインを実現した目立たないワイヤー式の調整機構を採用。デザイン性にこだわったメッシュ&ビニールレザーの新しいタイプのエグゼクティブ兼ミーティングチェア。

用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、上部全体ロッキング材質背・座/強化ナイロン樹脂成型品 ビニールレザー、肘/強化ナイロン樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmウレタン巻双輪キャスター張地ビニールレザー(耐次亜塩素酸)肘掛固定肘タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×545×860~920・SH405~465材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプローバックタイプ(アールデザイン)色(座面)BK色(背面)BK内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12018529M-1055(V17)BK860~920405~465
61,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする