曜日別特売

オフィスチェア OA-3200シリーズ ミドルバック サークル肘タイプ ホワイトシェル

オフィスチェア OA-3200シリーズ ミドルバック サークル肘タイプ ホワイトシェル - アイコオフィスチェア OA-3200シリーズ ミドルバック サークル肘タイプ ホワイトシェル - アイコオフィスチェア OA-3200シリーズ ミドルバック サークル肘タイプ ホワイトシェル - アイコオフィスチェア OA-3200シリーズ ミドルバック サークル肘タイプ ホワイトシェル - アイコオフィスチェア OA-3200シリーズ ミドルバック サークル肘タイプ ホワイトシェル - アイコオフィスチェア OA-3200シリーズ ミドルバック サークル肘タイプ ホワイトシェル - アイコオフィスチェア OA-3200シリーズ ミドルバック サークル肘タイプ ホワイトシェル - アイコオフィスチェア OA-3200シリーズ ミドルバック サークル肘タイプ ホワイトシェル - アイコ

機能とデザインの融合から生まれたサークルが印象的な先進の3Dデザイン。
骨太なバックフレームをサークル状にデザインしフレキシブルなメッシュを組み合わせることで、個性的な存在感と機能性を両立しています。
別途ご購入にて、樹脂製可動ハンガー品番:HG003AWJが取付可能です!

用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、背ロッキング機構、肘上下可動材質背/強化P.P.樹脂成型品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/再生P.P.樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター張地布地(防汚性布張り)肘掛サークル肘タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×535×920~1035・SH420~535材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプミドルバック内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色(背面)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12018985OA-3235W-FWJ(FG3)DBUDBUDBU920~1035420~535
48,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12018994OA-3235W-FWJ(FG3)CBUCBUCBU920~1035420~535
48,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12019010OA-3235W-FWJ(FG3)YGNYGNYGN920~1035420~535
48,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12019019OA-3235W-FWJ(FG3)CRMCRMCRM920~1035420~535
48,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12019028OA-3235W-FWJ(FG3)AGRAGRAGR920~1035420~535
48,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12019037OA-3235W-FWJ(FG3)BKBKBK920~1035420~535
48,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする