身体を預けた瞬間に感じる極上の掛け心地。
細部に至るまで豊富な経験値が注ぎ込まれた基本設計。背もたれのホールド感を追求しました。実用的で堅実なオプション設定をご用意しています。
別途ご購入にて、樹脂製固定式ハンガー品番:HG002Gが取付可能です!
用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、背ロッキング機構、肘上下可動材質背/強化P.P.樹脂成型品 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/再生P.P.樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスターキャスターあり張地布地(防汚性布張り)肘掛サークル肘タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×530×910~1025・SH420~535材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプミドルバックヘッドレストなし座面寸法(幅×奥行)(mm)470×410内容量1脚