細部に至るまでの完成度を高めたエグゼクティブのためのフォルム。
研ぎすまされた機能性とデザイン性。デスクと接触する肘掛けにガードを付けるなど使用環境を想定した細部への気配りも秀逸。
用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、シンクロロッキング機構、背ロック機構、座スライド機構、座傾斜材質背/鋼管枠 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ ポリウレタンスキンフォーム、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ60mmナイロン双輪キャスター張地革肘掛肘付きタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×585×1005~1060・SH430~485材質(脚)アルミダイキャスト/ポリッシュ仕上げグリーン購入法適合背タイプローバックタイプ色(座面)BK色(背面)BK内容量1脚