包み込むような重厚なフォルム。
座り心地にこだわった、ハイクラスなモデル。
ポケットコイルとウレタンのコンビネーションが、長時間のデスクワークでも疲れを感じさせない、極上の座り心地を実現。
用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、上部全体ロッキング、背ロック機構材質背・座/成型合板 ウレタンフォーム、肘/P.P.樹脂成形品パッド付き、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ50mmナイロン双輪キャスター幅(mm)675高さ(mm)1115~1195奥行(mm)720張地革肘掛肘付きタイプ座高(mm)435~515材質(脚)アルミダイキャスト/ポリッシュ仕上げグリーン購入法適合色(張地)ブラックモデルハイクラスモデルハンガーなしランバーサポートなし色(座面)ブラック色(背面)ブラックオットマンなし内容量1脚