アイコ
オフィスチェア RA-4400シリーズ ハイバック
機能重視でシンプルにまとめられたハイバックデザインのスタンダードモデル。
大きく弧を描くアームレストがゆとりを感じさせる飽きのこないデザインが魅力です。
用途
オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして
仕様
ガス上下機構、上部全体ロッキング、背ロック機構
材質
背/成型合板 ウレタンフォーム、座/成型合板 ウレタンフォーム、肘/スチール肘メッキ仕上げ パッド付き、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ50mmナイロン双輪キャスター
張地
ビニールレザー(耐次亜塩素酸)
肘掛
肘付きタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×675×1080~1155・SH420~495
材質(脚)
アルミダイキャスト/ポリッシュ仕上げ
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
色(座面)
BK
色(背面)
BK
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12022939
RA-4455(V13)BK
1080~1155
420~495
¥
97,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません