曜日別特売

応接ソファー・チェア アテッサソファー(ビニールレザー張り)

応接ソファー・チェア アテッサソファー(ビニールレザー張り) - アイコ応接ソファー・チェア アテッサソファー(ビニールレザー張り) - アイコ応接ソファー・チェア アテッサソファー(ビニールレザー張り) - アイコ応接ソファー・チェア アテッサソファー(ビニールレザー張り) - アイコ応接ソファー・チェア アテッサソファー(ビニールレザー張り) - アイコ応接ソファー・チェア アテッサソファー(ビニールレザー張り) - アイコ応接ソファー・チェア アテッサソファー(ビニールレザー張り) - アイコ応接ソファー・チェア アテッサソファー(ビニールレザー張り) - アイコ

ボックス感を生み出す美しいフォルム。
広大なスペースに複数のセットをレイアウトしたり省スペースの有効活用に活躍する中型シリーズです。

用途応接室、応接用、待合、VIPルーム、バックルーム、休憩所、バックヤードなどに材質本体/木枠 ウレタンフォーム、ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)タイプソファーシリーズアテッサ張地ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1820×680×670・SH385グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12023368RE-1843(V4)BEBE
161,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12023377RE-1843(V4)BKブラック
161,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする