アイコ
応接テーブル センターテーブル W1200×D600
応接室やミーティングルームの高級感あるテーブルです。
用途
応接室、応接用、待合、VIPルーム、バックルーム、休憩所、バックヤードなどに
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×450
材質
天板/MDFメラミン化粧板、脚/ラバーウッド
タイプ
センターテーブル
シリーズ
CTM TABLE
棚
あり
材質(天板)
MDFメラミン化粧板
材質(脚)
ラバーウッド
グリーン購入法
適合
折り畳み可否
不可
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12023560
CTM-1260(M11)MAH
MAH
1200×600×450
¥
64,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12023544
CTM-1260(M11)CHY
CHY
1200×600×450
¥
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。