曜日別特売

トリプルウォームマルチホットヒーター

トリプルウォームマルチホットヒーター - ファミリー・ライフ
(2件のレビュー)

USB電源で足を入れるだけであったかポカポカ!
足元はもちろん、腰やお尻に敷いて、椅子やソファに腰かけてご使用できます。
USB電源なしでも吸湿発熱綿、アルミ蒸着シートの効果でポカポカ。
USB電源コードを本体からはずして、手洗いもできます。
モバイルバッテリーをつないで、アウトドアや防災クッションとしても大活躍。
温度調整は3段階(強・中・弱)。

消費電力(W)約10コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×43×5質量(g)約400材質表生地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、足入れ部・裏生地:ポリエステル100%(シープボア)、中綿:ポリエステル70%・レーヨン30%(吸湿発熱綿)・アルミ蒸着シート保証期間1年間保証書付電源(V)DC5/2A(USB-A)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
056743680411710オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
056743770411720ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05674377
2024-12-28
用途: 事務仕事用
株式会社アーバントラスト不動産業

最初からHIスイッチのLEDが1つ点灯しないので、付けてるのかどうか分からなく、消し忘れが多くなります

2024-12-28
用途: 事務仕事時
株式会社アーバントラスト不動産業

スイッチが安物過ぎてランプが点いたり消えたりするので、3段階のどこで通電してるかどうかが解らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする