サクラクレパス
タブレットPCケース 黒
ネオプレン系素材による保護機能。
耐久性・耐水性。内側の氏名欄でプライバシー保護。
法制強度に配慮したダブル持ち手の縦型ケース。
用途
小学生向けタブレットケース。
色
ブラック
材質
クロロプレンゴム、ポリエステル
質量(g)
160
本体寸法(縦×横×高さHmm)
305×200×22
サイズ
S
対応インチサイズ
11.0インチ以下
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×24×262
内容量
1個
注意
※完全防水ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05674447
UST-01-S#49
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください