サクラクレパス
マイクロパーム黒 10本箱入
速乾性、極細ペンです。アルコール系インキを使用しています(特許登録済)
用途
写真、ポストカード、イラスト描きに。コート紙、プラスチック、ガラス、金属などへの筆記に。
インク色
黒
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線の太さ
極細字
縦(mm)
135
横(mm)
11
質量(g)
12
材質
PP、スチール、真鍮、POM
入数
10本
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05674465
EOK01#49-10
0.1
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
05674474
EOK03#49-10
0.3
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05674490
EOK05#49-10
0.5
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください