曜日別特売

ボルトヒートベスト

ボルトヒートベスト - VOLTHEATボルトヒートベスト - VOLTHEATボルトヒートベスト - VOLTHEATボルトヒートベスト - VOLTHEATボルトヒートベスト - VOLTHEATボルトヒートベスト - VOLTHEATボルトヒートベスト - VOLTHEATボルトヒートベスト - VOLTHEAT

GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。
自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。
衿裏ブロックフリース。
電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。
左脇ポケット電源ボタン。
左脇バッテリーマルチポケット。
保温効果の高い背裏アルミプリント。
脇防風ストレッチ素材。
袖ぐりストレッチテープ。
便利な左胸ファスナーポケット。
SS/Sは女性対応シルエット。

用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース種別ベスト適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8内容量1着
注意
※バッテリーは付いておりません。別売になります。
※ご使用前に、この袋の中にある「取扱説明書」すべてをよくお読みの上、正しく使用して下さい。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。
※指定の条件のモバイルバッテリー以外は使用しないでください。
※素肌に直接着用しないで、他の衣類の上からご着用ください。
※異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。
※バッテリーは必ず外してから洗濯するようにしてください。
※洗濯方法は洗濯絵表示または取扱説明書をご覧ください(手洗いのみ)。
※サイズは目安です。実際に試着をして適したサイズの商品をお求めください。
※低温やけどは体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅斑、水泡等の症状を起こすやけどのことです。なお、自覚症状をともなわないで低温やけどになる場合もありますので十分ご注意ください。
※発熱機能の使用中に熱いと感じた際には、すぐに発熱機能の使用を中止してください。
※1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。
※異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
※就寝時は、絶対に使用しないでください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05674709G-8089ブラック3L7346126
10,800
5,590
6,149(税込)
当日出荷
05674657G-8089ブラックSS6236100
10,800
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
05674684G-8089ブラックL6843110
10,800
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
05674736G-8089アーミーSS6236100
10,800
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
05674745G-8089アーミーS6437106
10,800
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
05674754G-8089アーミーM6642106
10,800
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
05674770G-8089アーミーL6843110
10,800
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
05674779G-8089アーミーLL7144118
10,800
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
05674797G-8089アーミー4L7348134
10,800
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
05674666G-8089ブラックS6437106
10,800
取扱い終了
05674675G-8089ブラックM6642106
10,800
取扱い終了
05674700G-8089ブラックLL7144118
10,800
取扱い終了
05674718G-8089ブラック4L1344873
10,800
取扱い終了
05674727G-8089ブラック5L7350142
10,800
取扱い終了
05674788G-8089アーミー3L7346126
10,800
取扱い終了
05674806G-8089アーミー5L7350142
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする