ROUND ONI
S-981長袖トリコットツナギ
業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得。
CASUALに様々な場面で使えるインディゴデニム風プリントを施した最軽量AIR長袖ツナギ。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
インディゴ
種別
長袖つなぎ
混率(%)
表地ポリエステル100、別布ナイロン100
袖丈
長袖
仕様
業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得アイテム、ストレッチ素材/両胸ファスナー付ポケット/ウエストゴムスピンドル調節付
機能
軽量
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05675147
S-981
SS
155
49
54
104
94
72
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05675156
S-981
S
160
51
54
108
98
72
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05675165
S-981
M
165
53
56
112
102
74
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05675174
S-981
L
170
55
58
116
106
76
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05675190
S-981
LL
175
57
60
120
110
78
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05675199
S-981
3L
180
59
62
124
114
80
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05675208
S-981
4L
185
61
64
128
118
82
¥
18,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05675217
S-981
5L
190
63
66
132
122
84
¥
19,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください