ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入

ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入 - グローブマニア(川西工業)ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入 - グローブマニア(川西工業)ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入 - グローブマニア(川西工業)ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入 - グローブマニア(川西工業)ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入 - グローブマニア(川西工業)
(2件のレビュー)

手袋内面の特殊加工により、粉付き手袋のような嵌めやすさを実現しました。
手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。
食品衛生法適合。
抗がん剤適合ガイドあり。
ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス粉有無なし材質ニトリルゴム機能伸縮性・柔軟性エンボス加工内エンボス入数(枚)250全長(cm)24内容量1箱(250枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
056752262065B-SSSS7.58ブルー
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
056752352065B-SS8.58.5ブルー
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
056752442065B-MM8.29.5ブルー
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
056752602065B-LL8.410.6ブルー
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
056752692065W-SSSS7.58ホワイト
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
056752782065W-SS7.58.5ホワイト
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
056752872065W-MM8.29.5ホワイト
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
056752962065W-LL8.410.6ホワイト
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 自動車整備と清掃時使用
自動車・二輪車・自転車関連業

枚数が多いので助かるが、破けやすいのが残念なところです。

2025-06-20
用途: 介護
医療・福祉・介護関連業

他社製の白い同等品を使っていましたが、
夏は厚みが気になっていたので薄めのこちら
を選択しました。少しだけ熱がこもりにくく
強度が弱めと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする