曜日別特売

【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) - WUBEN(ウーベン)【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) - WUBEN(ウーベン)【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) - WUBEN(ウーベン)

18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。

本数1本仕様【電力】9.62Wh保護回路有り質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05675409ABE2600CR3.7
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする