【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)

【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) - WUBEN(ウーベン)【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) - WUBEN(ウーベン)【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) - WUBEN(ウーベン)【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) - WUBEN(ウーベン)【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) - WUBEN(ウーベン)【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) - WUBEN(ウーベン)【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) - WUBEN(ウーベン)【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) - WUBEN(ウーベン)

21700リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。

本数1本仕様【電力】17.76Wh保護回路有り質量(g)72.3規格21700、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、L1、C2、TO50R寸法(Φ×mm)21.6×76.1バッテリー容量(Ah)4.8バッテリー容量(mAh)4800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05675418ABD4800R3.7
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする