曜日別特売

【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)

【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) - WUBEN(ウーベン)【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) - WUBEN(ウーベン)【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) - WUBEN(ウーベン)
(2件のレビュー)

14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。

規格14500、【PES】有バッテリー容量(mAh)920電圧(V)3.7最大放電電流(A)5保護回路有り質量(g)22対応機種E05、i05、I331、E348、H5寸法(Φ×mm)14.5×50RoHS指令(10物質対応)対応本数1本内容量1台
注意
※本商品のType-Cポートからスマートフォン等への給電機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05675427ABF920R
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-13
用途: 暗い場所での作業全般
教育・研究機関

首振りポケットLEDライトにUSBタイプBの充電ポート付きの電池を使っていますがタイプCが主流になったので購入しました。問題なく使えています。

対象商品 : 05675427
2022-12-07
用途: 携帯用の照明器具に使用している。
電気・ガス・熱供給・水道業

リチウムイオン電池の充電ポートが壊れたので購入しました。
ポートの耐久性が今後の課題です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする