ガードマン
プラスチックガウン
首から被るタイプの防水プラスチックガウン、腰紐で固定、親指フックタイプ、耐水圧500mm以上、素材は環境に優しいCPE(燃焼時の有害物質の発生が少ない)
用途
高機能ガウン、感染防止、飛沫対策、他
色
ブルー
サイズ
フリー
材質
ポリエチレン
適合規格
AAMI レベル2
全長(cm)
110±0.2
全幅(cm)
100±0.2
タイプ
親指指掛け/背中側で紐結び
仕様
腰ひも付、指フック付
内容量
1箱(20枚)
注意
※単回使用品(再利用禁止)
※炎や火花からの防護性能なし
※化学防護服ではありませんので、耐薬品防護服としてはご使用されないようお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05675558
GM-022
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください