ニトリル手袋薄手

ニトリル手袋薄手 - ガードマンニトリル手袋薄手 - ガードマンニトリル手袋薄手 - ガードマンニトリル手袋薄手 - ガードマン
(1件のレビュー)

油、薬品に強いニトリル合成ゴム製。
接触性アレルギーを起こしにくいパウダーフリー。

用途食品事業、医療現場、他機能耐薬品性/耐油性ブルー入数(枚)100粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス材質ニトリル合成ゴム全長(cm)23以上左右区別左右兼用内容量1箱(100枚)
注意
※単回使用品(再利用できません)。
※炎や火花からの防護性能なし。
※各種薬品耐性については、事前にご確認の上、ご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05675576GM-509-SS0.08(±0.03)/指先
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
05675585GM-509-MM0.08(±0.04)/指先
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05675594GM-509-LL0.1(指先)、0.06(掌)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 消毒など水を使う作業に使います
農・林・水産業

はめるとき、余り苦労しないではめられます。
外すのも、余り苦労しないで外すことができます。
比較的丈夫で、数回使用しても破れません。
手にフィットして使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする