Laccu
超軽量柔らかフィットロングブーツ 紳士
軽量&防水で履きやすい!
反射付きなので夜道も安心なフィットブーツ。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどの作業時に
機能
軽量/防水
靴タイプ
ブーツ
材質
本体:EVA樹脂、合成ゴム インソール:EVA樹脂、合成ゴム
内容量
1足
注意
※材質の特性上、高温になる場所や直射日光のあたる場所での使用・放置・保管は絶対にしないでください。
※エスカレーターをご利用の際はステップに樹脂製ブーツが挟み込まれないように黄色の線の内側に立ってご利用ください。
※靴裏の溝が減ってくると滑りやすくなります。また、濡れた路面で使用すると滑ることがあり大変危険です。
※適正なサイズの靴をお選びください。足に合わない靴は足の健康を損ない、けがの原因となります。
※洗う際には漂白剤は使用しないでください。汚れた場合はぬるま湯か常温水で軽くふき取ってください。乾かすときは風通しの良い場所で陰干ししてください。
※火気には近づけないでください。また、油のある場所では使用を控えてください。
※発汗等により、カユミ・かぶれを感じた時は、ただちにご使用をお止めください。体質・環境によってもカユミ・かぶれなどの異常を感じることがあります。
※耐油性ではありませんので、油のひいてある場所での使用は避けてください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05675716
YRB-007BK M
約25
ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
05675725
YRB-007BK L
約26
ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
05675734
YRB-007BK LL
約27
ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
05675750
YRB-007BK 3L
約28
ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
05675759
YRB-007BR M
約25
ブラウン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
05675768
YRB-007BR L
約26
ブラウン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
05675777
YRB-007BR LL
約27
ブラウン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
05675786
YRB-007BR 3L
約28
ブラウン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください