クレトム
ヴォクシー専用シェード
(1件のレビュー)
サンバイザーを下ろすだけで取付可能。吸盤不要です。
用途
車内温度の軽減
高さ(mm)
975
幅(mm)
1410
色
カーボン調/裏:シルバー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05675917
SA-255
オープン
¥
2,390
¥
1,990
アウトレット
¥
2,189
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください