ツールケース7丁差

ツールケース7丁差 - TAKAGI(高儀)ツールケース7丁差 - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

CORDURAポリエステル製で軽い・強い!
工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。
ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。
暗闇でも視認性の良い反射材採用。

用途工具などの収納に材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×235×100タイプツールケース7丁差内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676030-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05676030
2024-03-04
用途: 美術セット建て込み
建設業・工事業

中央の大きめの差し入れ部分にそれぞれ snap on のラジオペンチとニッパー入れたのですが、大きめの道具だと差し入れの袖口がかなり引っ掛かります。
袖口は出し入れ時に引っ掛からないような縫製がなされているみたいですが、大きいサイズの道具には厳し目です。また形が硬めで出し入れし難い部分もありますが、これは使いこなしていくうちに解消されるかと思います。
両脇の4つツール差し入れは、長めのドライバーやメガチを同時に入れると下でぶつかり合うので、短めのモンキーやセンターポンチなどが適していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする