中林製作所
カラビナ付きペットボトルホルダー
カラビナ装着型ペットボトルホルダー
1アクションで素早く水分補給
水分補給時は両側ボタンを押すだけ
用途
作業時・外出時の水分補給対策に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×12×160
質量(g)
35
材質
本体:ポリエステル、POM カラビナ:アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05676118
NPT-11
¥
670
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください