ベルト式ペットボトルホルダー

ベルト式ペットボトルホルダー - 中林製作所ベルト式ペットボトルホルダー - 中林製作所
(2件のレビュー)

ベルト装着型ペットボトルホルダー
1アクションで素早く水分補給
水分補給時は両側ボタンを押すだけ

用途作業時・外出時の水分補給対策に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×12×180質量(g)35材質ポリエステル、POM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676127NPT-12
670
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: ペットボトルの持ち運び

ペットボトルのセットはしやすい。ベルトがもう少し小さい方が良かった。

2023-11-04
用途: 警備業務
岡田サービス業

取り付け、取り外しがスムーズで便利。ベルトの色が、カーキ色以外に白や黒などバリエーションがあればよりベター。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする