中林製作所
カラビナ付きクリップホルダー
タオルやグローブをしっかりキャッチ
厚手グローブや湿ったタオルをしっかりキャッチ
色
ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×60×30
質量(g)
60
材質
本体:66ナイロン、グラスファイバー カラビナ:アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05676154
NPT-15
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください