中林製作所
タフレーベル アルミカラビナ リング付
用途
キーホルダー、部品の取り付けに
材質
アルミニウム、スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
色
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05676188
MC-301
5
10
チタン
50×25×5
¥
310
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
05676197
MC-302
5
10
ブラック
50×25×5
¥
310
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
05676206
MC-303
5
10
ブルー
50×25×5
¥
310
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
05676215
MC-304
5
10
レッド
50×25×5
¥
310
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
05676224
MC-311
6
15
シルバー
60×30×6
¥
350
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
05676240
MC-312
6
15
チタン
60×30×6
¥
350
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
05676249
MC-313
6
15
ブラック
60×30×6
¥
350
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
05676258
MC-314
6
15
ブルー
60×30×6
¥
350
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
05676267
MC-315
6
15
レッド
60×30×6
¥
350
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
05676276
MC-316
6
15
オレンジ
60×30×6
¥
350
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
05676285
MC-321
8
25
チタン
78×40×8
¥
490
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
05676294
MC-322
8
25
ブラック
78×40×8
¥
490
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
05676310
MC-323
8
25
ブルー
78×40×8
¥
490
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
05676319
MC-324
8
25
レッド
78×40×8
¥
490
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
05676328
MC-325
8
25
シルバー
78×40×8
¥
490
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください