曜日別特売

タフレーベル アルミナスカンカラビナ リング付

タフレーベル アルミナスカンカラビナ リング付 - 中林製作所タフレーベル アルミナスカンカラビナ リング付 - 中林製作所タフレーベル アルミナスカンカラビナ リング付 - 中林製作所タフレーベル アルミナスカンカラビナ リング付 - 中林製作所タフレーベル アルミナスカンカラビナ リング付 - 中林製作所
用途キーホルダー、部品の取り付けに材質アルミニウム、スチール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676337MC-331510ブルー50×25×5
310
219
241(税込)
当日出荷
05676346MC-332510レッド50×25×5
310
219
241(税込)
翌々日出荷
05676355MC-333615チタン60×30×6
350
229
252(税込)
当日出荷
05676364MC-334615ブラック60×30×6
350
229
252(税込)
翌々日出荷
05676380MC-335615オレンジ60×30×6
350
229
252(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする