中林製作所
タフレーベル アルミナスカンロック式カラビナ リング付
(1件のレビュー)
用途
キーホルダー、部品の取り付けに
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×30×10
質量(g)
15
材質
アルミニウム、スチール
寸法(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05676389
MC-341
¥
410
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください