タフレーベル ロック式アルミカラビナ リング付

タフレーベル ロック式アルミカラビナ リング付 - 中林製作所タフレーベル ロック式アルミカラビナ リング付 - 中林製作所タフレーベル ロック式アルミカラビナ リング付 - 中林製作所タフレーベル ロック式アルミカラビナ リング付 - 中林製作所
(1件のレビュー)
用途キーホルダー、部品の取り付けに材質アルミニウム、スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676398MC-342シルバー60×33×10156
410
299
329(税込)
当日出荷
05676407MC-343ブルー60×33×10156
410
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
05676416MC-344ブラック78×43×12258
650
429
472(税込)
当日出荷
05676425MC-345レッド78×43×12258
650
429
472(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05676407
2024-03-06
用途: 小型工具の持ち歩きに

小さな手動工具を腰から下げる用に使っています。ロック機構があるので衝撃で外れることもなく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする