曜日別特売

園芸用ナイフ

園芸用ナイフ - 富田刃物園芸用ナイフ - 富田刃物園芸用ナイフ - 富田刃物

土を掘ることが出来る日本独自の形状といわれるスコップ状の刀身形状をもつ園芸用ナイフです。
錆びない・頑強・切れると高評価の冨田刃物製です。
波刃なので、植物の根や枝木からロープまで軽々と切断できます。
花壇の植替え用はもちろん、キャンプや登山に野外作業、山菜採り等にご活用ください。
草の根の張った地面に突き立てて掘り起こすことが出来る園芸ナイフです。
園芸用途で幅広く使え、一本でほとんどの作業が行えます。

材質(柄部)天然木材材質【ナイフ】ステンレス、【サヤ】合皮質量(g)250寸法(mm)340×45×19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
056767666500
5,250
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする