卓上精米機

卓上精米機 - カンリウ工業

対流式で一粒一粒なめらか精米!
スイッチひとつでお好みのつき上がりが可能。
ラクラク脱着機能でお手入れもカンタンです。
ご家庭でつきたてのお米をお手軽に食べることができます。
精米コースとお米の量を選び、スタートキーを押すだけで白米から分づき米(7分づき・5分づき)、さらに米とぎまで、お好みに合わせてつき分けできます。
栄養満点の胚芽を残して精米できる胚芽コースも搭載。
精米したお米は、短期間で酸化が進み、お米本来の味や香りを失っていきます。
おいしいご飯を味わうためには、その都度精米するのが一番です。
お米も鮮度が大切です。

サイズ(cm)24×31×25質量(kg)4容量(kg)8(タンク)精米時間(分)5電源(V)100仕様【精白度】白米/7ぶづき/5ぶづき/3ぶづき(麦芽)/米とぎ、【精米量】1~5カップ内容量1台
関連資料:(0.29MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676940SM-KA500
40,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする