曜日別特売
モノタロウ

ミニストレッチフィルム 20μ コアレスタイプ

ミニストレッチフィルム 20μ コアレスタイプ - モノタロウミニストレッチフィルム 20μ コアレスタイプ - モノタロウミニストレッチフィルム 20μ コアレスタイプ - モノタロウミニストレッチフィルム 20μ コアレスタイプ - モノタロウ
(6件のレビュー)

紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。
別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的!
コンパクトで簡単結束!厚手仕様なので、破れにくくしっかり結束することが出来ます。

用途
製品の梱包作業に
新聞、書類、雑誌、段ボールなどの廃棄物の結束に
引越し時や荷物輸送時の梱包に
材質ポリエチレンタイプコアレス内径(Φmm)約39商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
注意
※別売の専用ストレッチフィルムホルダーをご使用されることを推奨します。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火の気のある場所、高温多湿の場所で使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11541777-1巻10015020
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
11541786-1箱(32巻)10015020
9,198
10,118(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
11541786-1箱(32巻)100150207,7988,578
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

商品説明動画

【ミニストレッチフィルム 20μ コアレスタイプ 】 製品の梱包作業に.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-03
用途: 確実な梱包作業に
サービス業

会社でも大型のラップで梱包作業をしているので
ウチでもちょっとした梱包作業には便利かと思い
小型のコレを使ってみたら、やっぱり便利。
ぱつんぱつんになった荷物の仕上げにコレでぐるぐる巻きにして完成。
ガムテをぐるぐる巻きにするより安価で見栄えも良く
安心して発送できます。

2025-01-06
用途: 商品梱包用

以前はPVC素材を使用していましたがメーカーで製造停止されるようなので、こちらを試験用に購入しましたが、よく伸びて自己粘着力も問題なく結果満足しています。

対象商品 : 11541777
2023-11-26
用途: 収納
ミナトマック社製造業

元の目的と違う使いみちをしてますが、布団やタオルケットなどをコンパクトにできました

対象商品 : 11541777
2023-06-17
用途: 梱包
その他業種

廃品の梱包が簡単にできました。
雑誌、燃えるゴミなどを簡単にまとめることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 11541777
2023-03-30
用途: 野菜出荷
菅原農園農・林・水産業

セロテープのような粘着成分もなく、衛生的で安心です。

対象商品 : 11541777
2024-07-24
用途: 環境にはとても良いかもですが…
SPEEDKING自動車・二輪車・自転車関連業

うたい文句に連れられて1ダースほど購入しました。
実際に使用してみると、コアが無い分ブレーキかけを今までのようにやれず
これはこれで使用方法慣れないと・・・というか正直やりずらいです。
全部消費したらコア付きに戻します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする