モノタロウ

ホルダー ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用 ブレーキ付

ホルダー ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用 ブレーキ付 - モノタロウホルダー ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用 ブレーキ付 - モノタロウホルダー ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用 ブレーキ付 - モノタロウホルダー ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用 ブレーキ付 - モノタロウ
(4件のレビュー)

モノタロウ ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーです。
別売のミニストレッチフィルム コアレスタイプと併用することでエコで経済的。
簡単便利なブレーキ付です。

用途ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーとして全長(mm)225材質PPグリップ長さ(mm)128適合コアレスタイプ ミニストレッチフィルム(11541759、11541768、11541777、11541786)タイプミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用仕様ブレーキ付繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※ストレッチフィルムは付いておりません。
※ご使用になる際は、手袋等をはめて使用してください。摩擦によるやけどやけがの恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11546634-
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ホルダー ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用 ブレーキ付 】 ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーとして.
この動画は、2が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 梱包、部品纏め

写真だとフィルムセットに見えますがコアのみでしたね、ブレーキ付きも全く意味もないですね過剰タイトルです

対象商品 : 11546634
2024-05-13
用途: 建具等 納品時に使用
建設業・工事業

落とした時折れてしまいました。多少高くても良いので丈夫な商品開発を期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 11546634
2023-09-29
用途: 製品の梱包作業

コアレスを使用してみたくてこちらも購入してみましたが、使用して分かったのは他のモノタロウの今までのホルダーのようにグリップ部分はブレーキとして握ることが出来ず、首の部分を指でおさえる事でブレーキを掛ける仕組み。
このホルダーだけ仕掛けが違うのでホルダーを混在して使用していると作業の能率が悪くなってしまいました。

2が参考にしています
対象商品 : 11546634
2023-10-30
用途: 梱包
スケッチ製造業

空回りさせてるとき、摩擦で手を火傷しそうになるので使用NGです。
フィルムの最後の方もコアがないため使いにくくなって作業性も悪いです。
モノタロウファンとしてとてもがっかりです。
注文コード:76876924の方が使用感が良いです。
76876924の空回りしにくい点を改善してください。ホルダーは少々高くても安全で使いやすいものを希望します。
よろしくお願いします。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする