曜日別特売

マイクロファイバータオルクロス

マイクロファイバータオルクロス - Modes

プロの現場の声を元に製作されたこだわりのマイクロファイバータオルクロス。
8μmの超極細立体構造繊維により汚れをしっかりキャッチします。
表面に毛足6mmのタオル地、裏面は毛足2mmのクロス地としており、ソフトな磨き上げや、しっかり汚れ取りなど用途に合わせて使い分けができます。
1枚で約500mlを吸水できます。
また合成繊維だから軽く絞れ、速乾力は通常の綿タオルの約7倍!
商品タグは作業の邪魔になりますので付けていません。
からぶき・水ぶきのどちらでもご使用いただけます。
水ぶきの場合は固く絞ってからご使用ください。
ご使用後は水または石鹸・中性洗剤で洗いよく絞って乾燥させてください。
その場合、色落ちする事が有りますのでご注意ください。

用途WAX・コーテイングの拭き上げ、洗車後の拭き上げ、パーツ磨き、工具磨き・艶出し、メッキパーツ磨き・艶出し、ナビ画面・コントロールパネル・タブレット・スマホ・窓などの汚れや手垢取りなど寸法(mm)410×410材質ポリエステル・ナイロンオレンジ危険物の類別非危険物内容量1袋(6枚)
注意
※ご使用前には本品にゴミや異物、汚れが無いか確認してご使用ください。ゴミなど付着している場合は必ず洗い落してからご使用ください。
※エンジンなど高温になる箇所は冷えていることを確認してご使用ください。高温箇所には使用できません。
※使用箇所に対して強い力でこすらないでください。傷の原因となります。
※本品は消耗品です。使用し続けると素材が劣化し本来の効果を発揮しません。古くなったものや汚れがひどい場合は新品と交換してください。
※色落ちする事が有りますので同系色以外の物と一緒に洗濯しないでください。
※洗濯する場合は中性洗剤をご使用ください。塩素系洗剤・蛍光洗剤を使用すると脱色や毛羽落ちの原因になります。
※乾燥機は使用しないでください。また煮沸消毒・漂白剤・カビ除去剤などのご使用はおやめください。
※アイロンがけはしないでください。
※廃棄時は各自治体の廃棄区分に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11542188-
1,800
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする