セフティー電気用品
Solimina 仮設工事用LED投光器 5年保証 水銀灯400W相当
5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器です。
用途
軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に
電球の種類
LED
使用場所
屋外
全光束(Lm)
11000
定格入力電圧(V)
100~240(50/60Hz)※電圧フリー
質量(kg)
2.5
色温度(K)
5700
配光角度(°)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11542276
S80-FS
¥
115,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400