AC-DCモジュール(オンボード/オープンフレーム)

AC-DCモジュール(オンボード/オープンフレーム) - MORNSUN(モンサン)

本製品はコンパクトサイズのAC-DCモジュールであり、入力電圧ワイド、直流交流両用、高効率、高信頼性、高絶縁耐電圧。国際認証IEC62368、UL62368、EN62368取得している。電力、工業コントロール設備、計測機などに使われている。

形状オープンフレーム基板実装タイプ容量(W)5入力電圧(V)90~528AC/100~745DC耐電圧(V)4000AC動作温度(℃)85~-40寸法(mm)44.50×13.00×24.00
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11542310LS05-26B12SS1セット(10台)12DC
オープン
31,980
35,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
11542319LS05-26B12SS1セット(100台)12DC
オープン
119,800
131,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
11542328LS05-26B03SS1セット(10台)3DC
オープン
31,980
35,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
11542337LS05-26B03SS1セット(100台)3DC
オープン
119,800
131,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
11542346LS05-26B05SS1セット(10台)5DC
オープン
31,980
35,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
11542355LS05-26B05SS1セット(100台)5DC
オープン
119,800
131,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
11542364LS05-26B09SS1セット(10台)9DC
オープン
31,980
35,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
11542380LS05-26B09SS(100set)1セット(100台)9DC
オープン
119,800
131,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
11542389LS05-26B15SS1セット(10台)15DC
オープン
31,980
35,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
11542398LS05-26B15SS(100set)1セット(100台)15DC
オープン
119,800
131,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
11542407LS05-26B24SS1セット(10台)26DC
オープン
31,980
35,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
11542416LS05-26B24SS(100set)1セット(100台)26DC
オープン
119,800
131,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする