曜日別特売

シートロール銀ツヤアリ PP550/PP500用

シートロール銀ツヤアリ PP550/PP500用 - Canon

プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤアリです。

幅(mm)50テープ長さ(m)24タイプ銀ツヤアリシート対応機種PP550/PP500厚さ(μm)200入数2巻入り/箱内容量1箱(2巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11542477PP-SRSIG1
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする