曜日別特売

型抜きシートロール(38×56型抜き) PP550/PP500用

型抜きシートロール(38×56型抜き) PP550/PP500用 - Canon

プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤケシの型抜きタイプです。
38mm×56mmサイズに型抜きしたシート600枚を1巻きにしたシートロールです。

長さ(m)40タイプ銀ツヤケシシート ※型抜きサイズシート(38mm×56mm)×600枚×1巻対応機種PP550/PP500厚さ(μm)50入数2巻入り/箱内容量1箱(2巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11542495PP-DCL(SD50)
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする