ドラパス
独式 差替中コンパス
ドラパス独式中コンパスは全て差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、シャープコンパス、カッターコンパス、デバイダー等の機能をもたすことができます。
付属品
コンパス芯2mmHB(30mm長・6本入)
全長(mm)
120
半径(Φmm)
製図95(中継使用時:170)
内容量
1式
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11544848
02-036
3本組
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11544839
02-035
4本組
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください