ドラパス
コンパス芯(コンパスシャープ芯・長さ30mm)
タイプ
芯用
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
鉛筆硬度
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11546144
03-085
1個(20本)
-
HB
0.3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11546160
03-086
1個(20本)
-
HB
0.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11546169
03-087
1個(20本)
-
HB
0.7
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11546178
03-088
1個(20本)
-
HB
0.9
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11546187
03-092
1個(20本)
0.3/0.5mm HB 各10本
HB
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11546196
03-093
1個(20本)
0.3/0.7mm HB 各10本
HB
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11546205
03-094
1個(30本)
0.3/0.5/0.7mm HB 各10本
HB
-
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11546214
03-043
1個(20本)
-
B
0.3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11546230
03-044
1個(20本)
-
B
0.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11546239
03-045
1個(20本)
-
B
0.7
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11546248
03-046
1個(20本)
-
B
0.9
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11546257
03-047
1個(20本)
-
H
0.3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11546266
03-048
1個(20本)
-
H
0.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11546275
03-049
1個(20本)
-
H
0.7
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11546284
03-050
1個(20本)
-
H
0.9
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください